Leistungen | Wärmeableitung | 529.57 BTU/h |
 | Zertifizierung | FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL, WEEE , REACH, ANATEL, BSMI |
Datenübertragung | Firewall-Durchsatz | 42 Gbit/s |
 | VPN-Durchsatz | 22.5 Gbit/s |
 | IPS/IDS Durchsatz | 28000 Mbit/s |
 | Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen | 27000 Mbit/s |
 | SSL-Inspektionsdurchsatz | 10000 Mbit/s |
 | Maximale Verbindungen (DPI) | 12000000 |
 | Maximale Verbindungen (SPI) | 15000000 |
 | Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde | 280000 |
 | VoIP | Ja |
Management-Funktionen | Management-Plattform | SonicOS 7.0.1 |
Protokolle | Management-Protokolle | CLI, SSH, Web UI, REST APIs |
 | Unterstützte Netzwerkprotokolle | BGP4, OSPF, RIPv1/ v2, static routes, policy‑based routing |
Design | Rack-Einbau | Ja |
 | Formfaktor | 1U |
 | Eingebauter Ventilator | Ja |
 | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
Sonstige Funktionen | Firewall Durchsatz | 42000 Mbit/s |
 | VPN Durchsatz | 22500 Mbit/s |
Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 3DES, MD5, 128-bit AES, DES, 192-bit AES, SHA-1, 256-bit AES, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm |
 | Tiefe | 325 mm |
 | Höhe | 45 mm |
 | Gewicht | 9100 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % |
Energie | AC Eingangsspannung | 100-240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Stromverbrauch (max.) | 155.3 W |
 | Stromversorgung | 700 W |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1500 GB |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Verpackungsdaten | Paketgewicht | 14900 g |
Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 20 |
 | Anzahl der Konsolen-Ports | 1 |
 | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
Netzwerk | Anzahl VPN-Tunnels | 6000 |
 | Anzahl mobiler VPN-Tunnel | 1024 |
 | DHCP-Server | Ja |
 | Quality of Service (QoS) Support | Ja |
 | Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
 | Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.) | 512 |