Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSSP 11700 Firewall (Hardware) 1U 47 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall NSSP 11700 Firewall (Hardware) 1U 47 Gbit/s
SonicWall NSSP 11700 Firewall (Hardware) 1U 47 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95911712
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-3679
EAN/GTIN:
     758479236795
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
529.57 BTU/h
Zertifizierung
FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL, WEEE , REACH, ANATEL, BSMI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
47 Gbit/s
VPN-Durchsatz
26.7 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
37000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
35000 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
11500 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
17000000
Maximale Verbindungen (SPI)
20000000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
280000
VoIP
Ja
Management-Funktionen
Management-Plattform
SonicOS 7.0.1
Protokolle
Management-Protokolle
CLI, SSH, Web UI, REST APIs
Unterstützte Netzwerkprotokolle
BGP4, OSPF, RIPv1/ v2, static routes, policy‑based routing
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
47000 Mbit/s
VPN Durchsatz
26700 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, MD5, 128-bit AES, DES, 192-bit AES, SHA-1, 256-bit AES, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
9100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
155.3 W
Stromversorgung
700 W
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1500 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
20
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
12000
Anzahl mobiler VPN-Tunnel
1024
DHCP-Server
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.)
512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55.850,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55.850,84*
€ 66.462,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55.741,98*
€ 66.332,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.