Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSA 5700 Firewall (Hardware) 1U 28 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall NSA 5700 Firewall (Hardware) 1U 28 Gbit/s
SonicWall NSA 5700 Firewall (Hardware) 1U 28 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95911689
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-1715
EAN/GTIN:
     758479217152
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
436.82 BTU/h
Zertifizierung
FCC Class A, CE (EMC, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, MSIP/KCC Class A, UL, cUL, TUV/GS, CB, Mexico CoC by UL, WEEE , REACH, NATEL, BSMI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
28 Gbit/s
VPN-Durchsatz
15 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
17000 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz
7000 Mbit/s
Maximale Verbindungen (DPI)
3500000
Maximale Verbindungen (SPI)
5000000
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
228000
VoIP
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
BGP4, OSPF, RIPv1/ v2, static routes, policy‑based routing
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
28000 Mbit/s
VPN Durchsatz
15000 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 64-bit AES, 128-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Erweiterte Erkennung persistenter Bedrohungen (APT)
Ja
Inhaltfilter
HTTP URL, HTTPS IP, keyword and content scanning, Comprehensive filtering based on file types such as ActiveX, Java, Cookies for privacy, allow/forbid lists
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
7800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
128.1 W
Stromversorgung
350 W
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
13500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge Modul-Steckplätze SFP+
6
Netzwerk
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard)
350000
Anzahl VPN-Tunnels
6000
Lokale Benutzerdatabank
2500
Anzahl der VLANs
512
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Anzahl der LAN-Zugangspunkte (max.)
512
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7.708,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.708,63*
€ 9.173,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.700,39*
€ 9.163,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.668,15*
€ 9.125,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.653,87*
€ 9.108,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.648,56*
€ 9.101,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.