Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3011 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC3011 Lightning-Kabel 1 m Weiß
ACT AC3011 Lightning-Kabel 1 m Weiß
ACT AC3011 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95841783
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3011
EAN/GTIN:
     8716065490060
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
iPhone Datenkabel
iPhone Ladekabel
Mit dem USB-zu-Lightning-Kabel AC3011 laden und synchronisieren Sie iPhone oder iPad im Handumdrehen. Sie können das Kabel auch zum Datentransfer einsetzen. Das AC3011 ist MFI-zertifiziert, lässt sich direkt an Auto- oder Steckdosenladegeräte mit USB-Port anschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zertifizierung
MFI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.