Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM UF Extension Module 4x 1G GE (UF-X60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM UF Extension Module 4x 1G GE (UF-X60)
LANCOM UF Extension Module 4x 1G GE (UF-X60)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95837139
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55131
EAN/GTIN:
     4044144551314
Flexible Porterweiterung für Ihre Firewalls

Mit diesen Erweiterungsmodulen erweitern Sie Ihre LANCOM R&S®Unified Firewalls einfach und flexibel um zusätzliche Ports. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit den LANCOM UF Extension Modules passen Sie Ihre Firewalls individuell auf Ihre Netzwerkanforderungen an. In Kombination mit passenden LANCOM SFP-Modulen profitieren Sie zudem von besten Verbindungen und höchster Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
Modul zur Porterweiterung
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
4
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Markenkompatibilität
Lancom
Kompatibilität
UF-X60
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 521,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,56*
€ 620,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,04*
€ 616,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,46*
€ 603,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,52*
€ 557,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
55034
€ 1.474,08*
Zubehör
LANCOM Systems
55035
€ 5.331,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.