Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 40A4BG Fernseher 100,3 cm (39.5") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95782577
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     40A4BG
EAN/GTIN:
     6942147474273
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
7 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, DTS Virtual:X
Soundmodus
Dolby Audio
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
Remote (EN2AK30H), 45 buttons
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0/2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U4.2
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Video-Apps
Amazon Prime Video, DAZN, Movistar, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
5.9
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
74 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
42 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
893 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
182 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
559 mm
Gewicht (mit Ständer)
5500 g
Breite (ohne Standfuß)
893 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86 mm
Höhe (ohne Standfuß)
513 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5400 g
Breite der Standhalterung
806 mm
Tiefe der Standhalterung
182 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1008 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
610 mm
Paketgewicht
7900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Programmierphase
8 Tag(e)
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
36
Hotelmodus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmenloses Design
Ja
Leistungen
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Teletextstandards
EPG
Unterstützte Videoformate
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM
Unterstützte Audioformate
FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Videokompressionsformate
AVI, FLV, MKV, MP4
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
39.5 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Motion Interpolation Technologie
PCI (Picuture Criteria Index) 900
Kontrastverhältnis
5000:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
9.5 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Kammfilter
3D
Bildschirmdiagonale (cm)
100.3 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.