Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics DSP-62-UC AV-Matrix-Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics DSP-62-UC AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics DSP-62-UC AV-Matrix-Umschalter
Kramer Electronics DSP-62-UC AV-Matrix-Umschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95762735
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     59-80566090
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Energie
Ausgangsstrom
950 mA
Ausgangsspannung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.5 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
USB-Stecker
Mini-USB B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Leistung
Montageblöcke enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.109,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,37*
€ 1.320,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,99*
€ 1.317,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,66*
€ 1.282,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,40*
€ 1.246,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,23*
€ 1.189,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.