Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia NX215B Eingebetteter Computer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AVerMedia NX215B Eingebetteter Computer
AVerMedia NX215B Eingebetteter Computer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95738730
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     NX215B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Weitere Informationen:
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, KC
Prozessor Besonderheiten
UART
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
1000 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, embedded pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.275,65*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.109,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.275,65*
€ 1.518,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.273,28*
€ 1.515,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.210,23*
€ 1.440,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.154,71*
€ 1.374,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.109,92*
€ 1.320,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.