Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31320 Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 31320 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Lindy 31320 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Lindy 31320 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Lindy 31320 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Lindy 31320 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95729428
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31320
EAN/GTIN:
     4002888313209
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Das USB-Typ-A-auf-Lightning-Kabel wurde entwickelt, um Apple-Geräte wie iPhones, iPads und iPods mit einem Computer oder Ladegerät zu verbinden. Das an der Lightning-Seite reversibel steckbare Kabel ermöglicht sowohl das Laden als auch die Datensynchronisation und gewährleistet maximale Kompatibilität dank MFi-Zertifizierung.
 
MFi-Zertifizierung
Dieses Produkt wurde im Rahmen des Apple MFi-Programms zertifiziert. Das Logo 'Made for iPhone/iPad/iPod' teilt dem Kunden mit, dass elektronisches Zubehör speziell für den Anschluss an iPhone, iPad oder iPod entwickelt und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatibilität
iPhone, iPad
Zertifizierung
UKCA, California Proposition 65, MFi
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.