Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Envoy Express 4000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Envoy Express 4000 GB Schwarz
OWC Envoy Express 4000 GB Schwarz
OWC Envoy Express 4000 GB Schwarz
OWC Envoy Express 4000 GB Schwarz
OWC Envoy Express 4000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95727959
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB3ENVXP04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
88 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Maximum Operationshöhe
3048 m
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12192 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,18*
€ 592,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,57*
€ 565,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,29*
€ 521,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.