Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 630560 Lichtmontage & Zubehör Ecken- & Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL 630560 Lichtmontage & Zubehör Ecken- & Wandmontage
STEINEL 630560 Lichtmontage & Zubehör Ecken- & Wandmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95713273
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     630560
EAN/GTIN:
     4007841630560
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
35 g
Design
Typ
Ecken- & Wandmontage
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.