Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts TABX-IPPRO12.9-COVER17 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts TABX-IPPRO12.9-COVER17 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Mehrfarbig
CoreParts TABX-IPPRO12.9-COVER17 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95674186
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-IPPRO12.9-COVER17
EAN/GTIN:
     5704174650881
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 2021
Pen-Loop
Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
410 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.