Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Production Canvas Matte, 1.118 mm x 12,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Production Canvas Matte, 1.118 mm x 12,2 m
Epson Production Canvas Matte, 1.118 mm x 12,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9558503
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045296
EAN/GTIN:
     8715946491363
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Baumwoll- und Polyester Inkjet-Leinwand für Kunstdruck- und Fotoreproduktionen; Das Canvas Matte liefert eine hohe Farbbrillanz und Farbdeckung für höchste Qualität bei Vollfarben- und Schwarzweiß-Bildern. Die glatte Struktur eignet sich für die sehr gleichmäßige Wiedergabe von Hauttönen in der Kunstfotografie, bei Bannern oder bei Schaufensterdekorationen. Das Medium ist kompatibel zu wasserbasierten Pigment- und Farbstofftinten.

- Baumwoll-/Polyester-Mischung für Kunstdrucke und Fotografien
- Geeignet für die künstlerische Fotografie, Banner, Schaufensterdekorationen oder Ausstellungen
- Leicht zu handhaben, flexibel und haltbar, für Messen und Wanderausstellungen
- Wasserfest mit kurzen Trocknungszeiten
- Hohe Farbbrillanz und gleichmäßige Farbflächen
- Unterstützt Farbstoff- und Pigmenttinten auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
1180 mm
Paketgewicht
6000 g
Verpackungshöhe
140 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48025590
Merkmale
Rollenlänge
12.2 m
Rollenbreite
1118 mm
Größe (Imperial)
44 "
Druckmediengewicht
320 g/m²
Oberflächentyp
Matt
Ursprungsland
Schweiz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.613,68*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.011,95*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.860,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.