Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens Skizzenbuch Fresh Mint 12 x 12 cm 140 g 80 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens Skizzenbuch Fresh Mint 12 x 12 cm 140 g 80 Bogen
Talens Skizzenbuch Fresh Mint 12 x 12 cm 140 g 80 Bogen
Talens Skizzenbuch Fresh Mint 12 x 12 cm 140 g 80 Bogen
Talens Skizzenbuch Fresh Mint 12 x 12 cm 140 g 80 Bogen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95266504
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9314034M
EAN/GTIN:
     8712079466961
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Die Talens Art Creation Skizzenbücher sind stabile Skizzenbücher mit festem Einband, die perfekt zum Zeichnen, Tagebuch schreiben, für Urban Sketching, Studien und mehr geeignet sind! Ideal für den Gebrauch mit Farbstiften, Pastellen, Acrylfarbe, Plakatfarbe, Tinte, Kohle und leichte Verwischungen von nassen Medien. Die Skizzenbücher haben 80 Bogen aus säurefreiem, 140 g/m²-Papier und sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. So finden Sie das perfekte Skizzenbuch für Ihre Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mintfarbe
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Mediengewicht
140 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9314031M
ab € 2,38*
Sonstiges
Talens
9314033M
ab € 7,21*
Sonstiges
Talens
9314035M
ab € 4,01*
Sonstiges
Talens
9314032M
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.