Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau
MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau
MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau
MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau
MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau
MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau
MyMedia MyExternal SSD 256 GB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95239796
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69284
EAN/GTIN:
     0023942692843
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
256 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
450 MB/s
SSD-Formfaktor
M.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 60 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.