Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYA BY-MM1 Pro Schwarz Digitales Kameramikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOYA BY-MM1 Pro Schwarz Digitales Kameramikrofon
BOYA BY-MM1 Pro Schwarz Digitales Kameramikrofon
BOYA BY-MM1 Pro Schwarz Digitales Kameramikrofon
BOYA BY-MM1 Pro Schwarz Digitales Kameramikrofon
BOYA BY-MM1 Pro Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95036726
Hersteller:
     BOYA
Herst.-Nr.:
     BY-MM1 PRO
EAN/GTIN:
     6971008027525
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Mikrofongewicht
67.5 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Mikrofon
Typ
Digitales Kameramikrofon
Mikrofon-Frequenz
45 - 18000 Hz
Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR)
80 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.