Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW15AN3N9B00D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQW15AN3N9B00D Induktor
Murata LQW15AN3N9B00D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94834522
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW15AN3N9B00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.6 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.0008 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.75 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.07 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0457*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.