Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei geschirmt
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei geschirmt
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei geschirmt
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei geschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94819435
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87032
EAN/GTIN:
     4043619870325
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.1 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
22.4 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Edelstahl
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Kabelschirmung
S/UTP (STP)
Gehäusematerial
Zink
Pinbelegung Modularstecker
568A/B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.