Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex DJ8115 Fresh Express Max 5in1 DJ8115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex DJ8115 Fresh Express Max 5in1 DJ8115
Moulinex DJ8115 Fresh Express Max 5in1 DJ8115
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94810703
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     DJ811516
EAN/GTIN:
     3045388593673
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Schnell, einfach und servierfertig
Mit dem Fresh Express Max Mini-Zerkleinerer gehen Vielseitigkeit und maximale Produktivität Hand in Hand. Dank der fünf großen Einsätze lassen sich große Mengen Zutaten in kürzester Zeit zu verschiedensten Speisen verarbeiten, von Vorspeisen bis zu Desserts. Der Mini Mixer besitzt einen Drehschalter mit zwei Einstellungen – Normal und Turbo – für mehr Leistung und Effizienz. Dank des breiten Einfüllschachts braucht das Gemüse nicht mehr vorgeschnitten zu werden. Mit dem Direktserviersystem lassen sich die Speisen direkt auf den Teller servieren.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Elektrische Reibe
Produktfarbe
Rot, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2150 g
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2350 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
260 W
Merkmale
Anzahl der Funktionen
5
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Abnehmbare Rolle
Ja
Staufach
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.