Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Akyga AK-EC-08 Stromkabel Blau 6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94397480
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EC-08
EAN/GTIN:
     5901720136800
Das Kabel AK-EC-08 von Akyga® ist ein unersetzliches Zubehör für alle, die ein aus Übersee importiertes Auto besitzen. Derzeit gibt es nicht an jeder Ladestation ein passendes Kabel mit einem Typ-1-Stecker. Es lohnt sich also, sich mit einem solchen Kabel auszustatten. Das dicke Kupferkabel hat zwei Stecker. Typ 1, der bei amerikanischen Autos zu finden ist, und Typ 2, der an Ladestationen in Europa erhältlich ist. Diese Stecker zeichnen sich durch eine solide Verarbeitung und hochwertige Komponenten aus. Die robuste Konstruktion garantiert nicht nur eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stürze, sondern auch gegen versehentliche Stöße mit einem Autorad. Darüber hinaus ermöglicht das 6 m lange Kabel ein bequemes Aufladen des Fahrzeugs mit einem Strom von bis zu 32 A und einer maximalen Leistung von 7,2 kW. Das Elektroauto-Ladekabel Akyga® AK-EC-08 eignet sich zum Aufladen der Batterien von Fahrzeugen wie Nissan Leaf, Nissan NV200 SE VAN, Citroen C-Zero, Fisker Karma, Ford Focus Electric, Ford C-Max Energi, Peugeot iOn, Peugeot Galicia, Opel Ampera, Chevrolet Volt, Smiths Edison VAN, Smiths Newton, Tata Indica Vista EV, Toyota Prius, Mistubishi I-Miev, Mitsubishi Outlander PHEV, Mia Electric Van, Mia Electric Car, Kia Soul.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
110-250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
32 A
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
6 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leiterquerschnitt
3x 6 mm2 + 2x 0.75 mm2 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,91*
€ 253,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,14*
€ 194,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.