Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Pedestal Onyx CPB1 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Pedestal Onyx CPB1 Dual
Wallbox Pedestal Onyx CPB1 Dual
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94392258
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     PED-ONX-CPB1-DUAL
EAN/GTIN:
     8436575277691
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestationen-Standfuß
Elektroauto-Ladestationen-Standfuß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
1700 mm
Gewicht
45000 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produkttyp
Halter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Geeignet für
Outdoor
Kompatibilität
Wallbox Copper SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.029,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,70*
€ 1.428,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,24*
€ 1.406,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,74*
€ 1.332,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,25*
€ 1.283,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,15*
€ 1.224,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.