Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20 W
APC Galaxy VS Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94067256
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSUPS20KGS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
521 mm
Tiefe
847 mm
Höhe
1485 mm
Gewicht
206000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
990 mm
Verpackungshöhe
1680 mm
Paketgewicht
235000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1000.05 m
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
CSA C22.2 No 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 classe A, IEC 60721-4-2, Livello 2M2, IEC 62040-3, UL 1778, 5ª edizione
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
20 kVA
Ausgangsleistung
20 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
408 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
552 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
30 A
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Geräuschpegel
61 dB
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.017,79*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.398,99*
€ 14.754,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.306,94*
€ 14.645,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.084,64*
€ 14.380,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.017,79*
€ 14.301,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.