Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 721188 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 721188 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 721188 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007256
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
304 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.