Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 713182 Halterung Aktive Halterung Navigator, Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 713182 Halterung Aktive Halterung Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 713182 Halterung Aktive Halterung Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 713182 Halterung Aktive Halterung Navigator, Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007210
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
509 g
Design
Handy-Gerätetyp
Navigator, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Übertragungstechnik
Verkabelt
Kompatibilität
Panasonic FZ-L1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.