Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216109 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216109 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216109 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216109 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007084
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216109
EAN/GTIN:
     7320282161095
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
800 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Kompatibilität
Aava Mobile Inari 8 Pokini A8B Zebra ET51 8.4 Zebra ET56 8.4
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,88*
€ 384,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,62*
€ 379,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,24*
€ 364,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,23*
€ 357,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.