Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216108 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216108 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216108 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 216108 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94007001
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216108
EAN/GTIN:
     7320282161088
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung brodit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
674 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: tablet pc halterung, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,33*
€ 332,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.