Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Apple iPad 10.2″ | Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Apple iPad 10.2″ | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad 10.2″ | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Apple iPad 10.2″ | Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE9-94005696
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     BULK2673
EAN/GTIN:
     5711724326738
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
iPad Zubehör
Mit dem original Displayschutz von PanzerGlass™ ist der Bildschirm Deines iPads perfekt geschützt vor Gefahren, die im Alltag lauern können - seien es versehentliche Stöße gegen Tischkanten oder Stürze auf harten Boden. Der kratz- und stoßfeste Bildschirmschutz ist kinderleicht anzubringen.


Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle. Der Umwelt zuliebe wird es in einer FSC®-zertifizierten Verpackung geliefert, die mit weniger Farbe und Beschichtungen auskommt und somit die Wiederverwertung durch die Reduzierung von Verunreinigungen erleichtert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
246 x 169.5 mm
Dicke
0.46 mm
Breite
169.5 mm
Tiefe
0.46 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
57 g
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
1 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
90 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPad 10.2″
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Zertifizierung
ISO 22196, JIS Z 2801
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.