Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP CONERO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP CONERO
ZEP CONERO
ZEP CONERO
ZEP CONERO
ZEP CONERO
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93989299
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     W088
EAN/GTIN:
     8020912074731
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Höhe
320 mm
Paketgewicht
1450 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Merkmale
Form
Rechteck
Material
MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Holz
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.