Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar S20 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeastar S20 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar S20 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar S20 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Yeastar S20 Gateway/Controller 10, 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93984123
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     S20
EAN/GTIN:
     6926150036710
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Einzelverbindungsnachweis
Ja
Protokolle
VoIP Protokolle
SIP (RFC3261), IAX2
Unterstützte Protokolle
UDP, TCP, TLS, SRTP
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Merkmale
Sprachcodec
G.711, G.722, G.726, G.729A
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Tisch-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
300 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Sicherheit
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Blacklist
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 270,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,72*
€ 322,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,61*
€ 273,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.