Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
SLV Numinos Move Dl M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-93929117
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1003580
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
390 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Kardanische Leuchte
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
deckeneinbaulampen led
,
einbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004069
€ 45,31*
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004064
€ 18,45*
Zubehör
SLV Led Treiber
SLV
1004054
€ 33,37*
Zubehör
SLV LED TREIBER
SLV
1006459
€ 57,15*
Zubehör
SLV Numinos M
SLV
1004793
€ 7,56*
Zubehör
SLV Numinos M
SLV
1004792
€ 3,48*
Zubehör
SLV Numinos M
SLV
1004791
€ 3,48*
Zubehör
SLV Numinos M
SLV
1004790
€ 2,70*
Zubehör
SLV Numinos M Reduzierring
SLV
1006146
€ 11,45*
Zubehör
SLV Numinos M Reduzierring
SLV
1006145
€ 11,52*
Zubehör
SLV Numinos M Reduzierring
SLV
1006144
€ 11,47*
Zubehör
SLV Numinos M Reduzierring
SLV
1006143
€ 11,52*
Zubehör
RF Modul Casambi 1006454
SLV
1006454
€ 69,83*
Zubehör
RF Modul Zigbee 1006199
SLV
1006199
€ 22,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.