|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93896219 Herst.-Nr.: BY-PM300 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 249.6 mm |  | Tiefe | 114.9 mm |  | Höhe | 118.8 mm |  | Mikrofongewicht | 556 g | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Mikrofon | Typ | PC-Mikrofon |  | Mikrofon-Empfindlichkeit | -45 dB |  | Mikrofon-Frequenz | 20 - 20000 Hz |  | Mikrofon Signal-to-Noise Ratio (SNR) | 75 dB |  | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Kardioide | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt |  | Geräteschnittstelle | USB / 3,5 mm |  | Kopfhörerausgang | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |