Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15AG700SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15AG700SN1D Induktor
Murata BLM15AG700SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93843095
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AG700SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.15 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00576*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01471*
€ 0,0175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00997*
€ 0,01186
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00576*
€ 0,00685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.