Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18AG601SH1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18AG601SH1D Induktor
Murata BLM18AG601SH1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93842679
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18AG601SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.6 mm
Paketgewicht
0.005 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.5 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.38 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0119*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.