Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQG15HS5N6S02D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQG15HS5N6S02D Induktor
Murata LQG15HS5N6S02D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93824009
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQG15HS5N6S02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.65 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.18 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00967*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03078*
€ 0,03663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02251*
€ 0,02679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02046*
€ 0,02435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01447*
€ 0,01722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01238*
€ 0,01473
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00967*
€ 0,01151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.