Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Router AX3200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Router AX3200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Xiaomi Router AX3200 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93811064
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     DVB4314GL
EAN/GTIN:
     6934177754951
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router xiaomi
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Modulation
BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
186 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessor
Filogic800
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1350 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Speicherkapazität
256 MB
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
6
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.