Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
LG 43US662H9 Gästefernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93717936
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43US662H9
EAN/GTIN:
     8806091543387
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
HDCP
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85287280
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmform
Flach
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
129 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Hotelfunktionen
Willkommensnachricht
Ja
USB-Klonen
Ja
Content-Management-Lösung
LG Pro:Centric
Hotelmodus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
973 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
572 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8000 g
Audio
RMS-Leistung
20 W
Anzahl der Lautsprecher
2
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1060 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
10100 g
Leistungen
Smart-TV
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
5,0
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser
Ja
Miracast
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,42*
€ 343,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.