Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0787788 Herst.-Nr.: 141117 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS ZU 100% LANGLEBIGER* * bei Batterien der Größe AAA im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebensdauer im Test der IEC mit motorisiertem Spielzeug von 2015. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren (Website der IEC)). SICHERHEIT: Die Superior Nylon Abdeckung verhindert das Auslaufen der Batterien. HALTBARKEIT: Dank der Technologie von Duracell bleibt die Energie Ihrer unbenutzten Batterien in der Verpackung bis zu 10 Jahre lang erhalten (Lagerung bei Raumtemperatur). 98% unserer papierbasierten Verpackungen werden aus Recycling-Materialien hergestellt. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 4 Stück(e) | | Batterie Lebensdauer | 10 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,64* | € 0,88* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,78* | € 2,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,39* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,90* | € 2,44* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,91* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|