Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81610 Tischdecke 80 x 5000 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 81610 Tischdecke 80 x 5000 cm
Papstar 81610 Tischdecke 80 x 5000 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93460604
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81610
EAN/GTIN:
     4002911816103
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecken aus Folie sind dekorativ und schützen gleichzeitig vor Schmutz und Abnutzung - Maße: Länge 50 m, Breite 80 cm - abwaschbar, beidseitig verwendbar - Material: LDPE-Folie, 45 my - Farbe: blau-weiß kariert - recycelbar Tischdecken aus Folie sind wetterfest und eigenen sich daher auch für die Verwendung im Freien. Sie lassen sich nach Bedarf zuschneiden und sind mit ihren Maßen ideal für Biertische. - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
80 x 5000 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produkttyp
Tischdecke
Waschbar
Ja
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,50*
1 Packung enthält 1 Rolle (€ 32,50* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.