Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Dl Xl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Dl Xl
SLV Numinos Dl Xl
SLV Numinos Dl Xl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93458098
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003991
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
720 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3300 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.