Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Free T4 Multi-Tool-Messer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Free T4 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free T4 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free T4 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free T4 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93332243
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832686
EAN/GTIN:
     0037447006760
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Das T4 beweist endgültig, dass der Ausdruck „Klein aber Fein“ nicht von ungefähr kommt. Das T4 verfügt über alle Vorteile des T2 und bietet zusätzlich eine Schere, eine Pinzette und eine robuste Nagelfeile. Es wurde entwickelt, um alltägliche Probleme zu lösen und ist wahrscheinlich unser bisher fortschrittlichstes Tool. Mit Stolz gefertigt in Portland, Oregon. Wie auf all unsere Tools, geben wir auch auf das T4 25 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
56 mm
Länge, wenn geschlossen
93 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
121.9 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
1
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
12 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Zange
Ja
Pinzetten
Ja
Schraubendreher
Ja
Anzahl der Schraubendreher
4
Ahle
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.