Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP020.06 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP020.06 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP020.06 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93295327
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP020.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Selbstklebender Verschluss
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
270 x 190 x 80 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
104 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63506*
€ 1,94572
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1820 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2080 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP020.14
ab € 0,75*
Sonstiges
Dinkhauser
CP020.17
ab € 0,88*
Sonstiges
Dinkhauser
CP020.08
ab € 0,61*
Sonstiges
Dinkhauser
CP02002
ab € 0,48*
Sonstiges
Dinkhauser
CP02018
ab € 0,99*
Sonstiges
Dinkhauser
CP020.04
ab € 0,51*
Sonstiges
Dinkhauser
CP020.12
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.