Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93253094
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     PLP1-0-2-4-9-002
EAN/GTIN:
     8436575273273
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
7400 W
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
220,240 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Nennfrequenz
60 Hz
Spannungstoleranz
10 %
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
7.4 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IEC-Schutzklasse
III
Querschnittsverbindung
5 x 10 mm²
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
7 m
Breite
163 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 523,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,66*
€ 723,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,61*
€ 717,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,14*
€ 684,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,83*
€ 663,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,49*
€ 622,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.