Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda MW12 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 3 Intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda MW12 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 3 Intern
Tenda MW12 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 3 Intern
Tenda MW12 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 3 Intern
Tenda MW12 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 3 Intern
Tenda MW12 Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Weiß 3 Intern
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93244836
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     MW12 2PACK
EAN/GTIN:
     6932849428599
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tenda router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
300 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
Bandsteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Portweiterleitung
Ja
BeamForming
Ja
SSID-Broadcast
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.6 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.