Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS Christmas Dekorativer Aufkleber Mehrfarben 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS Christmas Dekorativer Aufkleber Mehrfarben 20 Stück(e)
URSUS Christmas Dekorativer Aufkleber Mehrfarben 20 Stück(e)
URSUS Christmas Dekorativer Aufkleber Mehrfarben 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93240367
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     62454605F
EAN/GTIN:
     4008525241102
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bastelkarton
Weihnachts-Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Selbstklebend
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anlass
Weihnachten
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Lieferumfang
Anzahl Teile
20 Stück(e)
Blätteranzahl
5 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
34920000F
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.