| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93239967 Herst.-Nr.: RF-4738608 EAN/GTIN: 4064161177298 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Basierend auf einem Mischpolymer aus Polyamid 6 und Polyamid 6,6. Hervorragende Festigkeit, Zähigkeit und Hitzebeständigkeit bis zu 180˚C. Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl. Weitere Informationen: Merkmale | Druckmaterial | Polyacticsäure (PLA) | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Maximale Temperatur der Extruderspitze | 270 °C | ![](/p.gif) | Mindesttemperatur der Extruderspitze | 250 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g | ![](/p.gif) | Dicke | 1.75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |