Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Mercusys AC1900 Whole Home Mesh Wi-Fi System
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93110370
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     HALO H50G(3-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364006662
Füllen Sie Ihr Zuhause mit Mesh-WLAN
AC1900 Mesh-WLAN-System für das gesamte Zuhause

Eine WLAN-Lösung für das gesamte Zuhause
Nichts ist schlimmer als unzuverlässige Verbindungen und Internetgeschwindigkeiten, die mit Ihrem digitalen Lebensstil nicht Schritt halten können. Halo funktioniert als einheitliches System, um ein starkes WLAN-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses zu gewährleisten und ein unglaublich schnelles und stabiles Netzwerkerlebnis zu bieten. Unterbrechungen und Ladepausen gehören der Vergangenheit an.

Reibungsloses Streaming in jeder Ecke
Im Vergleich zu einem normalen Einzelrouter, der eine begrenzte Reichweite für entfernte Ecken des Hauses hat, funktioniert der Halo H50G als einheitliches System, um ein schnelles und stabiles WLAN-Signal im gesamten Haus zu gewährleisten. Es deckt bis zu 6000 ft² (550 m²) ab und beseitigt WLAN-Totzonen. Genießen Sie reibungsloses Mesh-WLAN von der Haustür bis zum Garten.

Passt zu jedem Haustyp
Das Halo-Mesh-WLAN-Kit enthält mehrere Einheiten, die zu jedem Haustyp passen. Wenn das nicht ausreicht, können Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit durch einfaches Hinzufügen weiterer Halos erweitern.

Signale brechen nie ab dank nahtlosem Roaming
Das Halo-System verbindet Ihre Smartphones oder Tablets automatisch mit dem schnellsten Knotenpunkt und bietet ein wirklich nahtloses Netzwerkerlebnis. Keine plötzlichen Signalabbrüche oder verzögerndes WLAN mehr, während Sie sich im Haus bewegen.

Sechs Signalverstärker
Starke WLAN-Signale im gesamten Zuhause
Durch den Einsatz von sechs gut gestalteten Signalverstärkern und Empfängern verstärkt der Halo H50G effektiv die Signalübertragungsleistung und erfasst Signale schneller. Dies verbessert erheblich die Reichweite der Signalübertragung und die Signalstärke jedes Ihrer WLAN-Geräte.

Ununterbrochene Unterhaltung mit 1,9 Gbit/s Dual-Band-WLAN
Jede Einheit des Halo-WLAN-Systems bietet schnelles Dual-Band-WLAN mit kombinierten Geschwindigkeiten von bis zu 1,9 Gbit/s. Mit sechs simultanen Datenströmen kann der Halo H50G Ihre Geräte mit mehr Bandbreite verbinden, sodass Sie auf jedem Gerät schneller streamen, spielen, herunterladen und mehr erledigen können.

Smart Connect
Kombiniert zwei Bänder in einem

Smart Connect kombiniert die 2,4 GHz- und 5 GHz-Bänder in eine einzige WLAN-SSID und hilft Ihren Geräten, intelligent das beste verfügbare Band mit dem stärkeren Signal und der höheren Geschwindigkeit auszuwählen. So laufen Ihre Geräte immer optimal.

Verbindung für mehr als 100 Geräte
Der Halo H50G nutzt die Leistung von drei separaten AC1900-Einheiten und liefert superschnelles, nahtloses WLAN für über 100 Geräte. Dank der MU-MIMO-Technologie hält Halo Ihre Smartphones, Computer und alle IoT-Geräte gleichzeitig verbunden und sorgt für optimale Leistung.

Beamforming für gezielte Signale
Der Halo H50G unterstützt die Beamforming-Technologie, um Geräte zu erkennen, selbst wenn sie weit entfernt oder leistungsschwach sind. Er konzentriert die Stärke des WLAN-Signals auf diese Geräte, wodurch Ihre Verbindung stabiler wird.

Besseres Online-Erlebnis mit Selbstheilung
Das Halo-System wählt intelligent die beste Verbindungsroute zwischen den Halos basierend auf dem Status des Netzwerks. Wenn ein Halo ein Problem hat, wird das System automatisch Daten umleiten, um Lücken in der Abdeckung zu schließen und sicherzustellen, dass Sie immer stabil online bleiben.

Gigabit-Ports mit WAN/LAN Auto-Sensing
Keine Notwendigkeit, zwischen LAN- und WAN-Ports zu unterscheiden, dank der WAN/LAN Auto-Sensing-Technologie, die Zeit und Aufwand reduziert. Der Halo H50G nutzt den Internetzugang Ihres Anbieters vollständig aus und überträgt Daten mit rasender Geschwindigkeit an kabelgebundene Geräte. Mit Gigabit-Ports, die 10× schneller sind als Ethernet-Ports, liefert er Spitzenleistung.

MERCUSYS hilft Ihnen bei der Einrichtung in wenigen Schritten
Ohne technisches Know-how oder komplizierte Anleitungen können Sie einfach den Anweisungen in der App folgen und Ihr Mesh-Netzwerk in wenigen Minuten einrichten.

Verwalten und Sichern Sie Ihr Heimnetzwerk
Die MERCUSYS-App hilft Ihnen, Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs über Ihre iOS- oder Android-Geräte zu verwalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
88 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Firewall
SPI Firewall
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
Ja
Maximale Abdeckung
550 m²
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 149,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.