Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 612NGN Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 612NGN Ventilator 6 cm Schwarz
ebm-papst 612NGN Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93068577
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9272206015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.6 W
Spannung
8 - 15 V
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
66 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 25 mm
Ventilatorengewicht
66 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5100 RPM
Geräuschpegel
35 Sone
Maximaler Luftstrom
24.7 cfm
Luftstrom
42 m³/h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.