Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE ArmorLock 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE ArmorLock 1 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorLock 1 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorLock 1 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorLock 1 TB Schwarz
SanDisk G-DRIVE ArmorLock 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93040309
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPS41A-001T-GBANB
EAN/GTIN:
     718037891477
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Modernste Sicherheit. Neue Einfachheit.
Die G-DRIVE ArmorLock SSD mit Verschlüsselung und die dazugehörige App basieren auf Technologie, die innovativen und benutzerfreundlichen Datenschutz ermöglicht, ohne Ihre Abläufe zu unterbrechen. Nutzen Sie die App, mit der Sie den Zugriff auf Ihre SSD steuern und kontrollieren können – ohne Passwort. Professionelle Leistung und robuste Features für eine hohe Langlebigkeit, auf die Sie sich verlassen können. Oder anders gesagt: Sicherheit und Einfachheit in einer neuen Dimension.

Passwörter waren gestern
Passwörter bereithalten, Codes eingeben und Software herunterladen – all das hält auf. Bei der ArmorLock-Technologie spielt Ihr Smartphone eine zentrale Rolle. Wir nutzen die biometrische Authentifizierungsfunktion Ihres Smartphones, damit Sie schnell und einfach auf Ihren Content zugreifen können.

Zugriffssteuerung
Sie bestimmen, wer Zugriff auf Ihr Laufwerk erhält. So ermöglichen Sie eine nahtlose und sichere Zusammenarbeit. Wenn Sie die G-DRIVE ArmorLock SSD z. B. an einen Anwender an einem anderen Standort senden möchten, können Sie den Zugriff auf das Laufwerk durch diesen Anwender vorher autorisieren – sicher und komfortabel über einen E-Mail- oder Messaging-Dienst Ihrer Wahl.

Automatisches Entsperren
Autorisieren Sie Ihr Telefon oder Ihren Computer für schnellen Zugriff auf die vertraulichen Daten Ihrer G-DRIVE™ ArmorLock™ SSD. Mit dem neuen Feature zum automatischen Entsperren können Sie Ihre Festplatte bequem automatisch entsperren lassen, wenn sie mit einem autorisierten Smartphone oder Computer verbunden wird.

Robustes Laufwerksmanagement
In der ArmorLock-App können Sie das Laufwerk schnell mit einem der kompatiblen Dateisysteme formatieren. Wird der Content nicht mehr gebraucht, lässt er sich mit einem Tastendruck sicher löschen. Sie haben Ihre G-DRIVE ArmorLock SSD irgendwo liegen gelassen? Die App zeigt Ihnen auf einer Karte, wo Sie sie zuletzt verwendet haben.

Höchste Datensicherheit
Die G-DRIVE ArmorLock SSD wird herstellerseitig gesperrt geliefert und ist somit vor dem Entsperren per App für niemanden zugänglich. Durch das Auswerfen wird das Laufwerk automatisch gesperrt – und auf die Inhalte kann nicht mehr unberechtigt zugegriffen werden. Die G-DRIVE ArmorLock SSD verfügt über eine 256-Bit-AES-XTS-Hardwareverschlüsselung und NIST-P-256-Management mit Schlüsseln auf Grundlage elliptischer Kurven für dauerhaft starken Schutz Ihrer Daten, ohne dass dadurch die Arbeitsgeschwindigkeit beeinträchtigt wird.

Professionelle Leistung
Die G-DRIVE ArmorLock SSD verfügt über ein kühlendes Aluminiumgehäuse, das die Wärme vom Laufwerk ableitet. So wird Drosselung minimiert, damit kontinuierlich professionelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s während der gesamten Übertragung erreicht werden

Robuste Langlebigkeit
Die extrem robuste G-DRIVE ArmorLock SSD bietet professionelle und verlässliche Langlebigkeit. Dafür sorgen Fallsicherheit bis 3 m, Stoßfestigkeit bis 450 kg sowie Staub- und Wasserschutz gemäß IP67.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 9.0, iOS 13, iOS 14.5
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.53 mm
Tiefe
134.37 mm
Höhe
18.54 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.