Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 19743-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 19743-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19743-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
König & Meyer 19743-000-55 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93039151
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19743-000-55
EAN/GTIN:
     4016842116546
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Universeller Tablet-Halter mit einer praktischen Klemmmechanik für alle Tablets mit einer Größe von ca. 10" bis 16". Die Tablet-Halterung ist aus biobasiertem Kunststoff gefertigt. Diese Kunststoffe enthalten einen Anteil von über 50% bis zu 100% an nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen. Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe trägt dazu bei, die begrenzten Erdölvorräte zu schonen und schädliche CO2-Emissionen zu verringern. Mehr Infos zu den biobasierten Kunststoffen unter: biokunststoff.k-m.de. Der Klemmbereich des Tablet-PC-Halters liegt zwischen 158 und 280 mm. Besonders geeignet ist der Halter auch für den Einsatz von Tablets mit Schutzhülle oder Case bis zu einer Stärke von 20 mm. Die übergreifenden Klemmbacken mit integrierter Gummiauflage garantieren einen sicheren Halt und eliminieren unerwünschte Vibrationsgeräusche. Die Funktion der Bedienungselemente am Gerät wird dabei nicht beeinträchtigt. Ein verstellbarer Haltewinkel mit Filzauflage sorgt für zusätzliche Sicherheit bei vertikaler Ausrichtung des Tablet Halters, sodass ein Herausfallen des Tablet-PCs selbst bei hoher Beanspruchung verhindert wird. Der Halter ist schwenkbar und neigbar und ermöglicht jedem Anwender seine individuelle Positionierung. Die Schwenkbewegung ist über eine Klemmschraube von leicht- bis zähgängig einstellbar. Selbstverständlich kann der Tablet Halter zwischen Hoch- und Querformat kurzerhand gedreht werden, wobei ein selbstständiges Drehen verhindert wird. Der Haltearm mit Klemmprisma ist zum Anklemmen an Rohrdurchmesser bis 30 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
774 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff, Stahl
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Horizontal
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Einstellbare Breite
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.