Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg 434139 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 GB LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg 434139 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 GB LTO
Overland-Tandberg 434139 Backup-Speichermedium Leeres Datenband 12 GB LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92869495
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     434139
EAN/GTIN:
     695057131625
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität ohne Komprimierung
12 GB
Kapazität (komprimiert)
30 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Lebensdauer Band
30 Jahr(e)
Anzahl Spuren
6656
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
960 m
Bandstärke
5.6 µm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.